0690 04 00 Kurzes, gerades Rohr für Blaspistole 0652 66 13

Legris Düse 069E

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0690 04 00
Rubix:474255
Hersteller:0690 04 00
EAN:0820099150475
0690 04 00 Kurzes, gerades Rohr für Blaspistole 0652 66 13

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0690 04 00 Kurzes, gerades Rohr für Blaspistole 0652 66 13


Leistungsstarker und reaktionsschneller Luftstrahl.
Nützlich, wenn der Zugriff eingeschränkt ist.
Anwendung: Fertigungswerkstätten, Reinigen, Blasen, Mischen, Ausstoßen, Kühlen, Verpacken
Schaufelmaterial: Vernickeltes Messing
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Farbe: n/a
Anschlussgröße: M12x1,25
Anschlusstyp: Metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Medien: kontaktieren Sie uns
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 50, 122
Minimale Betriebstemperatur: 32, -15
O-Ring-Werkstoff: NBR
Produkttyp: Gerade Sicherheitsdüse (kurz)
Menge pro Box: 5
Form: Düsen
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Konformität für spezifische Blaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA] Der statische Druck muss weniger als 30 psi betragen, falls die Düse verstopft ist. DI: 1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen, Pneumatik
Gewicht: 0.033

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung201 g
Typ690
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73043120
53,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,37 € inkl. MwSt.