EAXT512-1A-A04 Anschlussplatte Verblockbar R / L
Verteiler-Endplatten-Baugruppe
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EAXT512-1A-A04
Rubix:2177290
Hersteller:EAXT512-1A-A04

Produktdetails : EAXT512-1A-A04 Anschlussplatte Verblockbar R / L
Satz linker und rechter Seitenplatten gemäß ISO2, speziell für die Magnetventile der Serie ECVISO von SMC entwickelt. Erhältlich mit 3/8″-Gasanschlüssen.
Stärken
ISO2 compliance: guarantees interchangeability with SMC distributors.
SMC quality: machining precision ensuring optimal sealing.
Double-sided availability: left and right plates included for complete installation.
Quick compatibility: 3/8" gas fittings for simplified assembly.
Anwendungen
Reparatur und Montage von modularen Elektroverteilern in pneumatischen Systemen.
Wartung und Austausch von ISO2-Platten an Maschinen, die die ECVISO-Serie von SMC verwenden.
Vielfältige industrielle Anwendungen, die eine standardisierte Abdichtung und Kompatibilität erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | maifold block montage |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage