Referenzen

Festo:VABB-L1-18
Rubix:1825692
Hersteller:574482
EAN:4052568059415
VABB-L1-18 Abdeckplatte

Technische Zusammenfassung

Typabdeckplatte für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Abdeckplatte VABB-L1-18 Rastermaß=19 mm, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=1,18 Nm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x26x11 mm
Bruttogewicht45,6 g
Typabdeckplatte für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
7,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen