Referenzen
SMC:AMC310-03
Rubix:98929
Hersteller:AMC310-03
EAN:3618035581226

Dokumente
Produktdetails : AMC310-03 Filterschalldämpfer
Die Abgasreiniger der Serie AMC sorgen für saubere Werksluft und reduzieren die Lärmbelästigung um über 35 dB. Die AMC-Serie entfernt außerdem über 99,9% des Ölnebels. Wählen Sie zwischen R(PT)-, NPT- oder G(PF)-Gewinden.
AMC, Filter-Schalldämpfer, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x139x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 363 g |
| Typ | reinigungsmittel |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84213985 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen