Referenzen



Produktdetails : 8710500120 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L
Der kompakte Nassreiniger garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter ein unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen.
Produkteigenschaften:
• Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
• Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz
• Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
• Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe
• Mit Stopp-Lenkrolle
Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer Adv, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Ablassschlauch, Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltertüten
Der kompakte Nassreiniger mit automatischer Filterabreinigung garantiert ein unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach Staubklasse L
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Adv, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Ablassschlauch, Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltertüten
Technische Informationen
| Leistung | 1380 W |
|---|---|
| Typ | nt 30/1 tact te adv l |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Kabellänge | 7,5 m |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
