Referenzen
INA:NRB4X13,8-G2/0-10
Rubix:448570
Hersteller:0001546289065
EAN:4047643330299

Produktdetails : NRB 4X13.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,36 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Länge | 13,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 13,8 mm | |
| 13,8 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort