NRB 1X7.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Nadelrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NRB1X7,8-G2/0-10
Rubix:448517
Hersteller:0006572559065
EAN:4054363365814
NRB 1X7.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser1 mm
Länge7,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NRB 1X7.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA


Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,05 g
Außendurchmesser1 mm
Länge7,8 mm
Werkstoffstahl
7,8 mm
7,8 mm
HerkunftslandES
Zolltarifcode84829190
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std