Referenzen
INA:NRA4X29,8-G2/0-10
Rubix:448508
Hersteller:0000445399065
EAN:4054363186204

Produktdetails : NRA 4X29.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Länge | 29,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 29,8 mm | |
| 29,8 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,76 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
198,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort