Referenzen
SKF:NA 4826
Rubix:312963
Hersteller:12674
EAN:7316577302380


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NA 4826 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x165x165 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1810 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std