HK 1616.2RS (SKF) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 1616.2RS
Rubix:312194
Hersteller:8644
EAN:7316570225914
HK 1616.2RS (SKF) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1616.2RS (SKF) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Abgedichtete Lager werden mit Erstbefüllung ausgeliefert.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x22x22 mm
Bruttogewicht15,1 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite16 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r9800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7370 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
7,13 exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen