BK 1212 (SKF) Nadelbüchse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:BK 1212
Rubix:311397
Hersteller:2025
EAN:7316570472639
BK 1212 (SKF) Nadelbüchse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 1212 (SKF) Nadelbüchse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit. Das geschlossene Ende macht sie für Lagerungen geeignet, in denen sie am Wellenende angeordnet sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x18x18 mm
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl16000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6,27 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen