NA 69/32-ZW-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA69/32-ZW-XL
Rubix:18831
Hersteller:0507443560000
EAN:4012802733129
NA 69/32-ZW-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 69/32-ZW-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x52x52 mm
Bruttogewicht288 g
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite36 mm
Seriena69..-zw-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
57,18 exkl. MwSt.
/ Stück
68,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen