Referenzen
INA:NKI25/30-XL
Rubix:19046
Hersteller:0507621500000
EAN:4012802405699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NKI 25/30-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x38x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen