Referenzen
INA:HN1516
Rubix:17969
Hersteller:0006041350000
EAN:4054364526979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HN 1516 (INA) Nadelhülse INA
Nadellager mit gezogener Lagerschale und offenen Enden HN, vollrolliger Nadelsatz, nach DIN 618-1/ISO 3245
Nadelhülsen HN, vollnadelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std