Referenzen
INA:NA4902-XL
Rubix:18790
Hersteller:0506595450000
EAN:4012802429152


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : NA 4902-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen