Referenzen
INA:NA6912-ZW-XL
Rubix:18843
Hersteller:0507442400000
EAN:4012802399325


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NA 6912-ZW-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 808 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 45 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 106000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort