HK 0810-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK0810-B
Rubix:17861
Hersteller:0011976570000
EAN:4054362387381
HK 0810-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 0810-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x12x12 mm
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite10 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl21200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3800 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,28 exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std