Referenzen
SKF:NK 8/12 TN
Rubix:313300
Hersteller:14240
EAN:7316577012456

Produktdetails : NK 8/12 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei selbsthaltende Verschlussringe, die als Borde das Lager axial führen.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3800 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
