Referenzen
INA:K70X78X23-TV/0-7
Rubix:18425
Hersteller:0001712556063
EAN:4047643175609


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : K 70X78X23-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 73 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | k..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 103000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort