Referenzen
INA:K20X28X16/0-7
Rubix:137138
Hersteller:0001893836063
EAN:4054372835629


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : K 20X28X16/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19800 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort