K 55X63X25-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K55X63X25-A/0-7
Rubix:18404
Hersteller:0001990956063
EAN:4012802719147
K 55X63X25-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser63 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 55X63X25-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x63x63 mm
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser63 mm
Breite25 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r100000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
19,41 exkl. MwSt.
/ Stück
23,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen