Referenzen
INA:K3X5X7-TV/0-7
Rubix:18194
Hersteller:0000842126063
EAN:4054364220228

Produktdetails : K 3X5X7-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x5x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,28 g |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 7 mm |
| Serie | k..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 78000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1290 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1540 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen