Referenzen
INA:K32X39X16-A/0-7
Rubix:18340
Hersteller:0002353426063
EAN:4012802719710


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : K 32X39X16-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x39x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23800 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std