Referenzen
INA:HK2524-2RS-L271
Rubix:17926
Hersteller:0007018580968
EAN:4054372504211


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : HK 2524-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülse HK, mit Nadelkranz, nach DIN 618, beidseitige, stahlblecharmierte Berührungsdichtung (Lippendichtung).
Stärken
Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 24 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19900 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std