NA 4906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4906-XL
Rubix:18799
Hersteller:0506596000000
EAN:4012802732504
NA 4906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x47x47 mm
Bruttogewicht101 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite17 mm
Seriena49..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r35500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
30,23 exkl. MwSt.
/ Stück
35,97 inkl. MwSt.