Referenzen
SKF:AXK 0821 TN
Rubix:311332
Hersteller:785
EAN:7316570058529

Produktdetails : AXK 0821 TN (SKF) Axial-Nadelkranz SKF
SKF Axialnadellager, d.h. ihr Hauptbestandteil der Axialnadelrolle und des Käfigs besteht aus einem formstabilen Käfig, in dem eine große Anzahl von Nadelrollen sicher geführt und gehalten wird. Axialnadellager ergeben sehr steife Lager mit geringem bis sehr geringem axialen Platzbedarf. Besonders platzsparende Lager, die nicht mehr Raum benötigen als herkömmliche Anlaufscheiben, ergeben sich, wenn die Stirnseiten der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axialnadelkranz genutzt werden können.
Axial-Nadelkränze sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie haben eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Platzbedarf. Besonders platzsparende Lagerungen, die nicht mehr Platz als herkömmliche Anlaufscheiben benötigen, ergeben sich, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axial-Nadelkranz verwendet werden können. Die Lager können auch mit Lagerscheiben zu vollständigen Lagerungen kombiniert werden.
Stärken
- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7,2 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen