Referenzen
Ersetzte Ref.:NA4928
INA:NA4928-XL
Rubix:18827
Hersteller:0506616980000
EAN:4047643205399


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : NA 4928-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Radial-Rollenlager NA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4150 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | na..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1920 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 500000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 237000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
505,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort