Referenzen
INA:HK2010-B
Rubix:448091
Hersteller:0114074500000
EAN:4047643188425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : HK 2010-B (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | hk..-b |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen