HK 1210-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK1210-B
Rubix:17874
Hersteller:0005384180000
EAN:4012801026710
HK 1210-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1210-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x16x16 mm
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl14800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4950 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
3,57 exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 inkl. MwSt.