Referenzen
INA:SCE248
Rubix:506895
Hersteller:0060099480000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,625 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : SCE 248 (INA) Nadelhülse zöllig INA
Nadelhülse
Nadelhülse SCE, nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 47,625 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Serie | sce |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage