HK 1412 (SKF) Nadelhülse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 1412
Rubix:146471
Hersteller:8627
EAN:7316577010315
HK 1412 (SKF) Nadelhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1412 (SKF) Nadelhülse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x20x20 mm
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite12 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6820 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std