Referenzen
INA:KRE30-B
Rubix:126735
Hersteller:0055920540000
EAN:4012802427936

Produktdetails : KRE 30-B (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen KRE.., mit Axialführung über Anlaufbund bzw. -scheibe, beidseitig Spaltdichtung, mit Exzenter
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 97 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Serie | kre..-b |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6800 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen