NUKR 35-X-A (INA) Kurvenrolle INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKR35-X-A
Rubix:19228
Hersteller:0097723670000
EAN:4012802147827
NUKR 35-X-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 35-X-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x16x16 mm
Bruttogewicht210 g
Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser35 mm
Serienukr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r18600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
60,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,16 € inkl. MwSt.