8MXG5K-XTPXRL75 Hydraulikschlauch DN12 350 Bar
MXG5K XtraTuff Plus-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:8MXG5K-XTPXRL75
Rubix:3336400
Hersteller:4679-0021
Produktdetails : 8MXG5K-XTPXRL75 Hydraulikschlauch DN12 350 Bar
Der Hydraulikschlauch MegaSys MXG 5K mit der patentierten Xpiral-Spiraltechnologie von Gates ist leicht, hochflexibel und bei EINER MILLION Impulszyklen validiert. Der MXG 5K liefert bessere Leistungen als Stahldrahtspiralkonstruktionen und ist dabei dank Gates' Technologie außerdem leichter und flexibler. Die Schlauchdecke XtraTuff Plus des Schlauchs MXG 5K bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als herkömmliche Schlauchdecken sowie eine beeindruckende Ozonbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.139,00 € exkl. MwSt.
/ 75 Meter
6.115,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

