12EFG6K GATES Hydraulikschlauch EFG6K

EFG6K-Hydraulikschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix:96832
Hersteller:4651-1288
EAN:5414465838620
12EFG6K GATES Hydraulikschlauch EFG6K

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck420 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12EFG6K GATES Hydraulikschlauch EFG6K


Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z. B. hydrostatische Kraftübertragung. Das System EFG6K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der SAE-100R15-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen gemäß EN 856 4SP (-6, -8, -10 und -12), EN 856 4SH (-12, -16, und -20) und ISO 3862 Typ R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) zu erfüllen oder zu übertreffen. 12EFG6K entspricht ISO 18752 Grad D. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen (-6 bis -20).
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z.B. hydrostatische Kraftübertragung.Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20, -24). Seele: NBR(Nitril)-Basis. Decke: CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. Temeraturbereich: -40 Grad - +121 Grad Celsius. Extrem flexibel. Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50% der SAE 100R15-Biegeradien getestet und erreichte bis u 1.000.000 Impulsen. 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck. Der EFG6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und lüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

Stärken

CR-Basis (Chloropren). MSHA-Freigabe.

Anwendungen

Für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1438 g
Innendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck420 bar
Werkstoffcr/nbr/stahldraht
Berstdruck1680 bar
HerkunftslandIN
Zolltarifcode40092100
11,91 € exkl. MwSt.
/ 0,1
14,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std