6M4KXRL100 Geflechtsschlauch MegaSys GATES

M4K-Hydraulikschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:6M4KxRL100
Rubix:82487
Hersteller:4657-4282
EAN:5414465883729
6M4KXRL100 Geflechtsschlauch MegaSys GATES

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6M4KXRL100 Geflechtsschlauch MegaSys GATES


Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Hydraullikschlauch Megasys

Stärken

NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

Anwendungen

Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in sehr engen Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht446 g
Innendurchmesser10 mm
Max. Betriebsdruck280 bar
Werkstoffnbr/pvc/stahldraht
Berstdruck1120 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40092100
3,24 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std