10M3KXRL50 Geflechtsschlauch MegaSys GATES

M3K MegaTuff-Hydraulikschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

UPS SCS GATES EUROPE:10M3KxRL50
Rubix:80903
Hersteller:4657-4270
EAN:5414465883699
10M3KXRL50 Geflechtsschlauch MegaSys GATES

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Max. Betriebsdruck225 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10M3KXRL50 Geflechtsschlauch MegaSys GATES


Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R17 und ISO11237 R17 Betriebsdruck, Mindestbiegeradiusanforderungen und Leistungsanforderungen von EN 857 1SC. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -16), GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen.
Hydraullikschlauch Megasys empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen. Seele aus NBR (Nitril)-Basis. Einlage mit zwei Stahldrahtgeflechten von höchster Festigkeit. Decke aus NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe. 70Prozent des EN 8572SC und 50 Prozent des EN 8532SN Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck. Überlegene Impulsfestigkeit. Geringes Gewicht. Alternative zu Spiralschläuchen. Für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet. Temperaturbereich -40 bis + 121 Grad Celsius.

Stärken

M3K-MTF. Die XtraTuff™-Decke weist gemäß ISO 6945-Bedingungen die 25-fache Abriebfestigkeit eines M3K-Standardschlauches auf. NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

Anwendungen

Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in sehr engen Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht730 g
Innendurchmesser16 mm
Max. Betriebsdruck225 bar
Werkstoffnbr/pvc/stahldraht
Berstdruck900 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40092100
4,88 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std