DIN981 KM25 M125X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 25 M 125 x 2 S
Rubix:549382
EAN:4043952345184




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 125 mm |
Produktdetails : DIN981 KM25 M125X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM25 M125x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1222,2 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 125 mm |
| Für Schrauben | m125 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
125 mm
Für Schrauben
m125