Referenzen
Spartex:ECFDU3A4
Rubix:527315
Hersteller:054643
EAN:4043377040855


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN546 M3 A4 Schlitzmutter
Schlitzmutter
Schlitzmuttern A4 3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
56,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage