DIN508-14-M12-NI Mutter für T-Nute, Edelstahl
Muttern für T-Nuten, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 508-14-M12-NI
Rubix:110146
Hersteller:DIN 508-14-M12-NI
EAN:4045525266940






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN508-14-M12-NI Mutter für T-Nute, Edelstahl
Edelstahl-Muttern bfür T-Nuten DIN 508 sind auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort