Referenzen
Spartex:INVI4X8LT
Rubix:555286
Hersteller:007965.70000.0040.008
EAN:4043952519165

Produktdetails : DIN7965 M4X8 AD8 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.4X8 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
