Referenzen
Spartex:INVI3X10LT
Rubix:555282
Hersteller:007965.70000.0030.010
EAN:4043952519141

Produktdetails : DIN7965 M3X10 AD6 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.3X10 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 87 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
