K0398.110X125 Gewindeeinsatz, Standard, Edelstahl
Gewindeinsätze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0398.110X125
Rubix:333702
EAN:4059245151714



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K0398.110X125 Gewindeeinsatz, Standard, Edelstahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,4 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Schlüssel | k0398.810 |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m10x1,25 / länge l=14 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen