Referenzen
Spartex:INVI3X8LT
Rubix:555280
Hersteller:007965.70000.0030.008
EAN:4043952519134

Produktdetails : DIN7965 M3X8 AD6 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.3X8 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
