Gewindeeinsatz Spartex ECPAL8A4, Gewindedurchmesser: 8 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 7967
Pal-Sicherungsmuttern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECPAL8A4
Rubix:555332
Hersteller:796748
EAN:4043377154798


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7967 M8 A4 Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmuttern A4 8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Schlüssel | sw13 |
| Gewindeart | metrisch |
| Norm | din 7967 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm