K0400.08 Gewindeeinsatz, Vollkörper, Stahl


Gewindeeinsatz Vollkörper

Referenzen
kipp:K0400.08
rubix:333745
ean:4059245152315
K0400.08 Gewindeeinsatz Vollkörper
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : K0400.08 Gewindeeinsatz, Vollkörper, Stahl


Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl.Ausführung: passiviert.Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz Vollkörper K0400.10X125 Einbauwerkzeug K0400.810Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
07662-08 Gewindeeinsatz Vollkörper

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung2,4 g
Länge8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,19 exkl. MwSt.
/ Stück
14,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 24 ) Arbeitstagen