K0398.108 Gewindeeinsatz, Standard, Edelstahl
Gewindeinsätze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0398.108
Rubix:315506
EAN:4059245151677



Dokumente
Produktdetails : K0398.108 Gewindeeinsatz, Standard, Edelstahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,6 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Schlüssel | k0398.808 |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std