Referenzen
Spartex:ECPAL27A2
Rubix:3378453
Hersteller:7967227
EAN:4043377359186


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7967 M27 1.4310 Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmuttern A2 27
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw41 |
| Gewindeart | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,61 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
17,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
27 mm