K0399.112X125 Gewindeeinsatz, verstärkt, Edelstahl
Gewindeeinsatz verstärkt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0399.112X125
Rubix:165066
EAN:4059245151967



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K0399.112X125 Gewindeeinsatz, verstärkt, Edelstahl
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl.Ausführung: passiviert.Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz verstärkt K0399.12 Einbauwerkzeug K0399.812Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Gewindeeinsatz verstärkt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m12x1,25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage