Referenzen
Kipp:K0398.08
Rubix:116624
EAN:4059245151622



Dokumente
Produktdetails : K0398.08 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,7 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Größe | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std